Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Tischnamensschild "Desk Presenter de Luxe", 100 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Tischnamensschild "Desk Presenter de Luxe", 100 x 52 mm
Durable Tischnamensschild "Desk Presenter de Luxe", 100 x 52 mm
Artikel-Nr.:
     388-23683E-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     820019
EAN/GTIN:
     4005546802886
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Tischnamensschild "Desk Presenter de Luxe":

Hochwertige Tischnamensschilder aus glasklarem Acryl mit Aluminiumfuß.
Das einzigartige Klemmsystem hält das Acrylschild sicher und ermöglicht ein leichtes Auswechseln des Einsteckschildes.
Für Konferenzen, Rezeptionen und Schalter sowie zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.
Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern.

Größe der Einsteckschilder: 100 x 52 mmGröße (mm): 52x100 mm
Material: Acryl/ Aluminium
Farbe: transparent
Besonderheiten: Acrylschild klemmt im Aluminiumfuß, mit blanko Einsteckschildern

Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tisch-namensschild durable, tisch namensschild, Aufsteller, Konferenzbedarf, Namensschilder, Tischgedecke, Tischnamensschilder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,768*
€ 9,085*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,14*
€ 16,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,94*
€ 16,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,60*
€ 18,80*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,085*
€ 10,81115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,805*
€ 10,47795
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,703*
€ 9,16657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,158*
€ 8,51802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,768*
€ 6,86392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.