Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 179707 Etikettentasche, A4 hoch, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 179707 Etikettentasche, A4 hoch, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179707 Etikettentasche, A4 hoch, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179707 Etikettentasche, A4 hoch, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179707 Etikettentasche, A4 hoch, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1797
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179707
EAN/GTIN:
     4005546981680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Durable Etikettentaschen selbstklebend, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE selbstklebende Dokumententaschen

zur Kennzeichnung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartons

  • zwei stark haftende Klebestreifen
  • für Etiketten und andere Dokumente
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,30
Höhe [cm]:
31,3
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
selbstklebend
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Hochformat
Material:
Polypropylen
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 84,10*
€ 105,95*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 84,59*
€ 106,32*
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,55*
€ 110,71*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 85,80*
€ 110,71*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 112,61*
€ 138,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,35*
€ 164,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,94*
€ 161,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,71*
€ 150,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,55*
€ 139,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,61*
€ 134,01
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,2522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.