Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DI1758 Herst.-Nr.: 175807 EAN/GTIN: 4005546981512 |
| | |
|
| | |
| Durable magnetische-Etikettentaschen zwei rückseitige Magnetstreifen, für Lagerregale und Metallbehälter DURABLE magnetische Etikettentaschenideal zur Befestigung an metallischen Regalen - strapazierfähiges Polypropylen (PP)
- scannertauglich
- dokumentenecht
- Innenformat (BxH): 29,7 x 7,4 cm
- Außenformat (BxH): 31,1 x 8,15 cm
1 VE = 50 Stück Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 31,10 | Höhe [cm]: | 8,2 | Stück [VE]: | 50 | Produktart: | Dokumententasche | Kennzeichnungstasche | Produktkategorie: | Lagerkennzeichnung | Farbe: | blau | Befestigungsart: | zur Magnetbefestigung | DIN Format: | 1/3 DIN A4 | Eigenschaft: | dokumentenecht | scannertauglich | Format: | Querformat | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 92,09* | € 117,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 91,95* | € 119,16* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 93,20* | € 124,41* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,87* | € 124,41* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 123,10* | € 153,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|