Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA175807 Herst.-Nr.: 1758-07 EAN/GTIN: 4005546981512 |
| |
|
| | |
| - Etikettentasche magnetisch
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: dunkelblau
- Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern
- blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
- Größe Innenteil (B x H): 297 x 74 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | 297x74mm | Breite: | 311 mm | Bruttogewicht: | 3.108 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | Höhe: | 81.5 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 1758, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 91,93* | € 115,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 92,47* | € 116,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 92,38* | € 116,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 92,69* | € 122,79* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,68* | € 122,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|