Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltasche, DIN A4 hoch Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbügeltasche, DIN A4 hoch Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 hoch Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 hoch Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 hoch Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 hoch Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 hoch Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Artikel-Nr.:
     894-DI1753
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175307
EAN/GTIN:
     4005546109121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Durable Drahtbügeltasche DIN A4 hoch mit Drahtbügel zum Überhängen, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Drahtbügeltaschen

Die Drahtbügeltaschen sind Ideal zur Unterbringung von Sicherheitshinweisen, Lagerkennzeichnungen etc.

Die Anbringung kann auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen. Zum einen ermöglichen Sie eine stabile Befestigung an Aufsatzrahmen, Kunststoff- und Gitterboxen. Die Anbringung ist hierbei besonders einfach. Falls keine Möglichkeit zum überlegen der Drahtbügel gegeben ist können diese auch durch Stretchfolien gesteckt und angebracht werden.

  • scannertauglich
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • Regenschutzklappe
  • Material: transparente Polypropylen-Folie
  • 1 VE = 50 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,3
Höhe [cm]:
36,8
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutzklappe
Befestigungsmittel:
Drahtbügel
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Hochformat
Material:
Polypropylen
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 114,37*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 105,00*
€ 126,02*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 104,89*
€ 126,05*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 128,02*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 149,53*
€ 176,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,36*
€ 209,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,90*
€ 204,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,59*
€ 191,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,73*
€ 181,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,53*
€ 177,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 149,53* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.