Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A5 querFarbe: Blau, Material: Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A5 querFarbe: Blau, Material: Polypropylen
Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A5 querFarbe: Blau, Material: Polypropylen
Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A5 querFarbe: Blau, Material: Polypropylen
Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A5 querFarbe: Blau, Material: Polypropylen
Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A5 querFarbe: Blau, Material: Polypropylen
Artikel-Nr.:
     894-DI1749
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174907
EAN/GTIN:
     4005546109084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Durable Gitterboxtasche DIN A5 quer mit Lasche, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Gitterboxtaschen

Durch die flexiblen und pfeilförmigen Laschen an der Oberseite kann die Gitterboxtasche problemlos und sicher befestigt werden.

Zum Austausch der Informationen ist ein abmontieren der Tasche nicht von Nöten.

  • scannertauglich
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • Regenschutzklappe
  • Material: transparente Polypropylen-Folie

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,3
Höhe [cm]:
38,0
Stück [VE]:
1
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutzklappe
Befestigungsmittel:
Lasche
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,4858*
€ 1,7862*
2 Tage
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,476*
€ 1,796*
1 Tag
650
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4854*
€ 1,8054*
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,5068*
€ 1,8268*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.