Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DI1742 Herst.-Nr.: 174207 EAN/GTIN: 4005546109015 |
| | |
|
| | |
| Durable magnetische-Etikettentaschen zwei rückseitige Magnetstreifen, für Lagerregale und Metallbehälter DURABLE magnetische Etikettentaschenideal zur Befestigung an metallischen Regalen - strapazierfähiges Polypropylen (PP)
- scannertauglich
- dokumentenecht
- Innenformat (BxH): 15,0 x 6,7 cm
- Außenformat (BxH): 16,3 x 8,8 cm
1 VE = 50 Stück Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 16,30 | Höhe [cm]: | 8,8 | Stück [VE]: | 50 | Produktart: | Dokumententasche | Kennzeichnungstasche | Produktkategorie: | Lagerkennzeichnung | Farbe: | blau | Befestigungsart: | zur Magnetbefestigung | Eigenschaft: | dokumentenecht | scannertauglich | Format: | Querformat | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen durable, magnetrahmen, hängetaschen kunststoff, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 60,86* | € 72,95* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 65,88* | € 79,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 66,23* | € 79,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 67,69* | € 81,19* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 88,56* | € 105,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|