Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 172207 Kennzeichnungstasche, A5 quer, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 172207 Kennzeichnungstasche, A5 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172207 Kennzeichnungstasche, A5 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172207 Kennzeichnungstasche, A5 quer, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1722
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172207
EAN/GTIN:
     4005546981741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Durable Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz zum Überhängen, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Kennzeichnungstaschen mit Falz

zum Anbringen von Informationen an Palettenaufbaurahmen

  • drei geschlossene Seiten
  • Falz kann alternativ zwischen Kartons oder Boxen gesteckt werden
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 50 Taschen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,9
Höhe [cm]:
23,0
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Überhängen
Befestigungsmittel:
Falz
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,95*
€ 51,71*
1 Tag
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 39,80*
€ 51,72*
1 Tag
2
pro Paket
€ 5,49*
ab € 41,16*
€ 53,41*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 41,70*
€ 53,80*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 59,49*
€ 76,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,13*
€ 83,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,1898* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,71*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.