Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA172207 Herst.-Nr.: 1722-07 EAN/GTIN: 4005546981741 |
| |
|
| | |
| - Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern.
- Auch ideal zum Einschieben zwischen gestapelten Kartons.
- Immer wiederverwendbar.
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie.
- Scannertauglich und dokumentenecht. Schneller Austausch der Einsteckschilder.
- Download-Vorlage der Einsteckschilder erhältlich
- Innenformat: A5 quer (148,5 x 210 mm)
- Außenformat: 230 x 259 x 0,6 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 quer | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 1.706 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | Höhe: | 259 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, hängetaschen kunststoff, hängetasche, dokumentenmappe a5, 1722, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 41,26* | € 53,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 42,82* | € 55,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 43,03* | € 55,58* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 43,41* | € 56,44* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 43,99* | € 57,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,8798* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|