Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 03 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 03 - blau
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 03 - blau
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     894-DI1048.03
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832707
EAN/GTIN:
     4005546806471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Ausweisjojo Ausweishalter Style mit Federhaken, für Namensschilder und Sicherheitsausweise

Ausgewählte Version: 03 - blau

DURABLE Ausweisjojo Style

Ovales Jojo in exklusivem Design für Ausweise und Namensschilder

  • mit Federhaken oder Druckknopfschlaufe
  • einfache Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern
  • Länge: 80 cm

  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
80
Stück [VE]:
1
Produktart:
Befestigungsjojo
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
blau
Befestigungsmittel:
Federhaken
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,23*
1 Tag
75
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,29*
1 Tag
75
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,47*
5 Tage
75
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,50*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
832704
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
832710
ab € 2,62*
Ähnlich
Durable
832705
ab € 2,43*
Ähnlich
Durable
832712
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
832703
ab € 2,49*
Ähnlich
Durable
832701
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.