Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 01 - schwarz
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 01 - schwarz
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 1 Stück Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-DI1048.01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832701
EAN/GTIN:
     4005546806457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Ausweisjojo Ausweishalter Style mit Federhaken, für Namensschilder und Sicherheitsausweise

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

DURABLE Ausweisjojo Style

Ovales Jojo in exklusivem Design für Ausweise und Namensschilder

  • mit Federhaken oder Druckknopfschlaufe
  • einfache Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern
  • Länge: 80 cm

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
80
Stück [VE]:
1
Produktart:
Befestigungsjojo
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
schwarz
Befestigungsmittel:
Federhaken
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
757
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,18*
1 Tag
1010
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,25*
1 Tag
1010
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,43*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,48*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
832707
ab € 2,40*
Ähnlich
Durable
832704
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
832710
ab € 2,62*
Ähnlich
Durable
832705
ab € 2,43*
Ähnlich
Durable
832712
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
832703
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.