Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 61 x 150 mm, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 61 x 150 mm, 1 VE = 10 Stück
Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 61 x 150 mm, 1 VE = 10 Stück
Tischaufsteller, L-Aufsteller (HxB): 61 x 150 mm, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1045
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805419
EAN/GTIN:
     4005546805412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Tisch-Aufsteller
Durable Tischnamensschild Acryl L-Aufsteller, einseitig lesbar, auswechselbare Einsteckschilder
DURABLE Tischaufsteller

Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.

  • standfest
  • L-Form
  • mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern
  • 1 VE = 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
6,1
Stück [VE]:
10
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Namensschilder
Ausführung:
L-Aufsteller
Material:
PVC
B × H × T [cm]:
15,0 × 6,1 ×
B × H:
15,0 × 6,1 cm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,944*
€ 2,474*
9 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,017*
€ 2,579*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,215*
€ 2,928*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 2,98*
Lager 894
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,875*
€ 3,685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,685*
€ 4,38515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,655*
€ 4,34945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,535*
€ 4,20665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145902
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.