Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?150?mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?150?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?150?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?150?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?150?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?150?mm, weiss
Artikel-Nr.:
     690-896189000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145902
EAN/GTIN:
     4005546140599
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 40 Einsteckschilder im Format 61 x 150 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8033, 8050, 8054, 8201, 8270
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1459
Außenmaße (B x H):
150 mm x 61 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
40 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tisch-namensschild durable, tisch namensschild, namensetiketten weiß, beschriftungsschilder für tisch-namensschilder, tisch-namensschild, tisch-namensschilder, beschriftungsschilder für tischnamensschilder, tischnamensschild, tischnamensschilder, einsteckschild für tischnamensschild, tischschild, tischschilder, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,92*
€ 15,27*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 15,54*
9 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,44*
€ 15,98*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,56*
€ 16,56*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,62*
€ 17,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
1 Packung enthält 40 Schilder (ab € 0,273* pro Schild)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
803319
ab € 27,73*
Zubehör
Durable
805419
ab € 1,934*
Zubehör
Durable
820119
ab € 10,95*
Zubehör
Durable
805019
ab € 1,61893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.