Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild 64x150mm Acryl VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnamensschild 64x150mm Acryl VE=10 Stück
Tischnamensschild 64x150mm Acryl VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA803631
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805419
EAN/GTIN:
     4005546805412
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Tisch-Aufsteller
  • in L-Form für Konferenzen, Seminare, Rezeption und Schalter, 1-seitig, mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild
  • 100 x 54 mm
  • transparent, Schild weiß
  • 10 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
10
Ausrichtung:
quer
Breite:
64 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschilder durable, tischnamensschild, 8054, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tischkarte, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
130
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,017*
€ 2,589*
1 Tag
170
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,081*
€ 2,671*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,215*
€ 2,948*
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27834*
€ 2,984*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,589*
€ 3,08091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,559*
€ 3,04521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,437*
€ 2,90003
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,017*
€ 2,40023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145902
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.