Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 52 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 52 x 100 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 52 x 100 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 52 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI1042
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805119
EAN/GTIN:
     4005546810515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Tischnamensschild Acryl Dachaufsteller beidseitig lesbar, auswechselbare Einsteckschilder
DURABLE Tischaufsteller

Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.

  • standfest
  • zweiseitig lesbar
  • mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern
  • 1 VE = 25 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
5,2
Stück [VE]:
25
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Namensschilder
Ausführung:
Dachaufsteller
Material:
PVC
B × H × T [cm]:
10,0 × 5,2 ×
B × H:
10,0 × 5,2 cm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 4,22*
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,27*
€ 33,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,44*
€ 33,59*
10 Tage
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 27,52*
€ 35,02*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 49,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.