Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ A+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ A+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ A+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ A+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ A+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ A+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6cm
Artikel-Nr.:
     894-DC8030
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     8030
EAN/GTIN:
     4251182802630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Wallprotection Kit Typ A+ zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi® Wall Protection Kit Typ A+

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • mit Edelstahlunterlage zum Anschrauben
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B): 100 x 6,0 x 6,0 cm
  • Innenmaß: 3,5 x 3,5 cm
  • Farbe: rot/weiß reflektierend

Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

 

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Höhe [cm]:
5,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Typ:
A+
Material:
Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 88,73*
€ 4,95*
ab € 71,19*
€ 89,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,21*
€ 89,47*
€ 4,95*
ab € 93,87*
€ 115,61*
€ 4,70*
ab € 106,91*
€ 130,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16712
ab € 57,39*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
6030
ab € 68,85*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
15712
ab € 54,96*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17712
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.