Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHG Knuffi Kantenschutz Typ E, schwarz, 100,0 x 2,6 x 2,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHG Knuffi Kantenschutz Typ E, schwarz, 100,0 x 2,6 x 2,6 cm
SHG Knuffi Kantenschutz Typ E, schwarz, 100,0 x 2,6 x 2,6 cm
SHG Knuffi Kantenschutz Typ E, schwarz, 100,0 x 2,6 x 2,6 cm
SHG Knuffi Kantenschutz Typ E, schwarz, 100,0 x 2,6 x 2,6 cm
SHG Knuffi Kantenschutz Typ E, schwarz, 100,0 x 2,6 x 2,6 cm
Artikel-Nr.:
     894-DC5021
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     5021
EAN/GTIN:
     4251182803934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Eckschutzprofil Magnetic Typ E magnetisch, Länge: 1,0 m
Knuffi® Magnetic Eckschutzprofil Typ E

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • magnetisch
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B x H): 100 x 2,6 x 2,6 cm
  • Farbe: schwarz

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.

Knuffi® Magnetic: Wenn Schutz flexibel sein muss

Einfach genial, ausgestattet mit Magnetstreifen, lassen sich mit Knuffi ganze Lager und Werkhallen schnell und flexibel sichern. Der starke Magnet an der Unterseite des Profils ermöglicht einen beweglichen und doch äußerst zuverlässigen Schutz und kann genauso schnell wieder entfernt werden, wie es angebracht wurde.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,6
Höhe [cm]:
2,6
Länge [cm]:
100
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
Material:
Polyurethan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 36,23*
€ 4,95*
ab € 26,16*
€ 36,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 36,98*
€ 8,00*
ab € 38,51*
€ 53,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
5011
ab € 25,03*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
5041
ab € 25,05*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
5001
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.