Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Oneway Removable, rot/weiß, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Oneway Removable, rot/weiß, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi Oneway Removable, rot/weiß, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi Oneway Removable, rot/weiß, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi Oneway Removable, rot/weiß, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12204
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     OW-101
EAN/GTIN:
     4251182806812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Knuffi Oneway Removable Wegeleitsystem selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi® Oneway Removable Wegeleitsystem

Wegweisende Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und haften an allen erdenklichen Materialien.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend, mehrfach anbring- und abnehmbar

  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • mit aufgedrucktem Wegeleitsystem
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (LxBxH): 500,0 x 5,0 x 0,8 cm

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Höhe [cm]:
0,8
Länge [cm]:
100
Produktart:
Flächenschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Typ:
Oneway
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Knuffi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,38*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 18,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,82*
€ 8,00*
ab € 28,86*
€ 38,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-100
ab € 12,56*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-102
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.