Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Wegeleitsystem Oneway Removable, Brandschutzprüfung DIN EN-13501-1/Klasse E, weiß/rot, selbstklebend, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45153
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     OW-101
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Knuffi® Wegeleitsystem Oneway Removable, weiß/rot, selbstklebend, 1m

Knuffi® Wegeleitsystem Oneway Removable, Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1/Klasse E, auffällige Wegeleitkennzeichnung durch Pfeilmarkierung für den Innen- und temporären Außeneinsatz, einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen, Spezialkleber ermöglicht rückstandsfreies Entfernen und mehrfache Verwendung, Grundfarbe:weiß, Pfeilfarbe: rot, Material: Polyurethanschaum, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Breite: 50 mm, Höhe: 8 mm, Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Weitere Suchbegriffe: Knuffi, Leitsystem, Wegkennzeichnung, Wegleitesystem, Polyurethan, Rammschutz, Wegweisung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,33*
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 18,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,71*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 28,85*
€ 38,45*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-100
ab € 12,55*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-102
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.