Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY, 1-m-Stück, wiederverwendbar, schwarz / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY
Artikel-Nr.:
     103-680774
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     OW-102
EAN/GTIN:
     4251182806843
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY, 1-m-Stück, wiederverwendbar, schwarz / weiß.

Temporärer Einsatz. Rückstandslose Entfernung durch den speziellen, wiederverwendbaren, Klebestreifen. Stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber. Mit aufgedrucktem Wegeleitsystem.

Flaches, selbstklebendes Profil. Eingangsbereiche, Zuwege, Fluchtwege kennzeichnen. Menschen können sich so an die vorgeschriebenen Routen halten.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
Rechteck
Farbe:
schwarz, weiß
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: SHG, 680774 49, Leitsystem, Leitsysteme, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Schutzprofil, Schutzprofile, Warnprofil, Warnprofile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,34*
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 18,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,72*
€ 8,00*
ab € 28,73*
€ 38,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-101
ab € 12,49*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-100
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.