Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ H, wood nature, selbstklebend, Länge 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ H, wood nature, selbstklebend, Länge 5,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ H, wood nature, selbstklebend, Länge 5,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ H, wood nature, selbstklebend, Länge 5,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ H, wood nature, selbstklebend, Länge 5,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ H, wood nature, selbstklebend, Länge 5,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12178
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     100584
EAN/GTIN:
     4251182805488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Eckenschoner
Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ H Länge: 5,0 m, selbstklebend
Knuffi® Eckschutzprofil Colour Typ H

Farbige Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • passt sich unsichtbar der Umgebungsfarbe und Materialien an
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Länge: 5,0 m

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,5
Höhe [cm]:
4,5
Länge [cm]:
500
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
Holzoptik natur
Befestigungsart:
selbstklebend
Typ:
H
Material:
Polyurethan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 190,17*
€ 4,95*
ab € 153,24*
€ 191,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 145,84*
€ 191,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100564
ab € 146,39*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900315-H
ab € 133,58*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900311-H
ab € 132,87*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900312-H
ab € 134,01*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900313-H
ab € 134,11*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100544
ab € 145,86*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100524
ab € 146,66*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100574
ab € 146,28*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900310-H
ab € 133,84*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900314-H
ab € 133,55*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100514
ab € 147,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.