Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ E, blau, selbstklebend, Länge: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ E, blau, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ E, blau, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ E, blau, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ E, blau, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ E, blau, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12117
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     900201-E
EAN/GTIN:
     4251182804894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Eckschutzprofil Colour Typ E Länge: 1,0 m, selbstklebend
Knuffi® Eckschutzprofil Colour Typ E

Farbige Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • passt sich unsichtbar der Umgebungsfarbe und Materialien an
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,6
Höhe [cm]:
2,6
Länge [cm]:
100
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
blau
Befestigungsart:
selbstklebend
Typ:
E
Material:
Polyurethan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 26,62*
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 32,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 32,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100061
ab € 18,65*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900205-E
ab € 18,66*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900202-E
ab € 18,66*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900203-E
ab € 18,66*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100041
ab € 18,64*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100021
ab € 18,66*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100071
ab € 18,65*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100081
ab € 18,71*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900200-E
ab € 18,64*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900204-E
ab € 18,65*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100011
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.