Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Wallprotection Kit Typ H+, gelb/schwarz, zum Verschrauben, Länge: 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+, gelb/schwarz, zum Verschrauben, Länge: 0,5 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+, gelb/schwarz, zum Verschrauben, Länge: 0,5 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+, gelb/schwarz, zum Verschrauben, Länge: 0,5 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+, gelb/schwarz, zum Verschrauben, Länge: 0,5 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+, gelb/schwarz, zum Verschrauben, Länge: 0,5 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12035
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     18717
EAN/GTIN:
     4251182802227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+ zum Verschrauben, Länge: 0,5 m
Knuffi® Wall Protection Kit Typ H+

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum

  • mit Edelstahlunterlage zum anschrauben

  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Höhe [cm]:
6,0
Länge [cm]:
50
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Typ:
H+
Material:
Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,05*
€ 48,70*
€ 4,95*
ab € 35,95*
€ 49,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,53*
€ 49,42*
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 60,14*
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 72,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.