| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DC12027 Herst.-Nr.: 15714 EAN/GTIN: 4251182802081 |
| | |
|
| | |
| Knuffi Wallprotection Kit Typ E zum Verschrauben, Länge: 1,0 m Knuffi® Wallprotection Kit Typ EWarn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum. Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern Material: - Polyurethan-Schaum
- mit Edelstahlunterlage zum anschrauben
- temperaturbeständig von -40 bis +100°C
- Außenmaß (LxBxH): 100,0 x 2,6 x 2,6 cm
- Innenmaß: 1,9 x 1,9 cm
Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer. Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 2,6 | Höhe [cm]: | 2,6 | Länge [cm]: | 100 | Produktart: | Eckschutz | Produktkategorie: | Prallschutz | Farbe: | gelb/schwarz | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Typ: | E | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,98* | € 49,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,45* | € 50,24* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,90* | € 50,24* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,73* | € 61,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 74,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|