Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzwinkel Normelement Typ H, Rolle 5,0 m lang, selbstklebend, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschutzwinkel Normelement Typ H, Rolle 5,0 m lang, selbstklebend, schwarz/gelb
Eckschutzwinkel Normelement Typ H, Rolle 5,0 m lang, selbstklebend, schwarz/gelb
Eckschutzwinkel Normelement Typ H, Rolle 5,0 m lang, selbstklebend, schwarz/gelb
Eckschutzwinkel Normelement Typ H, Rolle 5,0 m lang, selbstklebend, schwarz/gelb
Eckschutzwinkel Normelement Typ H, Rolle 5,0 m lang, selbstklebend, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     894-DC11120
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10027
EAN/GTIN:
     4251182800766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Eckschutzprofil Typ H selbstklebend, Länge: 5,0 m
Knuffi® Eckschutzprofil Typ H

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B x H): 500 x 4,5 x 4,5 cm
  • Farbe: gelb/schwarz

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,50
Höhe [cm]:
4,5
Länge [cm]:
500,00
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kistenecke, Kistenecken, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Warnprofil, eckenschoner, Eckschutzwinkel Normelement Typ H, Rolle 5, 0 m lang, selbstklebend, schwarz/gelb, Knuffi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 90,36*
€ 115,99*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 116,12*
€ 4,95*
ab € 92,08*
€ 118,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,23*
€ 118,24*
€ 4,95*
ab € 149,70*
€ 187,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 17,646* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
78918
ab € 2,95*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10814
ab € 13,59*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10815
ab € 14,24*
Zubehör
k.A.
ab € 11,45*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.