Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg,Fläche: 60 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg,Fläche: 60 x 50 cm
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg,Fläche: 60 x 50 cm
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 12 kg,Fläche: 60 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV50800
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.800
EAN/GTIN:
     4035694001695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Mülltonnenbox
VARIOfit® Griffroller Magazinwagen Transportwagen mit Holzladefläche
VARIOfit® Griffroller

  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • mit Holzladefläche
  • Griffe anschraubbar
  • 1 o. 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
88,0
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
88,0
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
60,5
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Griffroller | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendepot, Plattformwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Fläche: 60 x 50 cm, Cordes
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 139,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,67*
€ 139,83*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 144,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 146,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 152,71*
€ 182,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.