Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 47,5 kg, Ladefläche: 850x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 47,5 kg, Ladefläche: 850x500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 47,5 kg, Ladefläche: 850x500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 47,5 kg, Ladefläche: 850x500 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV50650
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.650
EAN/GTIN:
     4035694000186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen für hohe Traglasten,
VARIOfit® schwerer Tischwagen

  • für hohe Traglasten
  • Ladefläche aus MDF-Platte
  • pulverbeschichtet
  • enzianblau RAL 5010 / anthrazitgrau RAL 7016
  • Maße (BxHxT): 104,0 x 88,0 x 50,0 cm
  • Schiebebügelwagen mit zusätzlicher Ladefläche
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 3 Ladeflächen aus Holz
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
104,0
Gewicht [kg]:
44,5
Höhe [cm]:
88,0
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
85
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
3
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
400
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht:47, 5 kg, Ladefläche: 850x500 mm, Cordes
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 331,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,07*
€ 334,65*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 294,80*
€ 340,55*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,31*
€ 354,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 377,68*
€ 427,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,76*
€ 509,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,93*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,35*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.