Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen 85x50cm, Gewicht:37,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen 85x50cm, Gewicht:37,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen 85x50cm, Gewicht:37,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen 85x50cm, Gewicht:37,5kg
Artikel-Nr.:
     894-CV50302
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.302
EAN/GTIN:
     4035694000179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Kastenwagen
VARIOfit® Transportwagen Dreiwandwagen, Pulverbschichtung enzianblau
VARIOfit® Dreiwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche, Stirnwand und Längswände aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwand- und Längswandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
104,00
Höhe [cm]:
97,5
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
3
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
400
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, kastenwagen, VARIOFIT Transportwagen, Dreiwandwagen 85x50cm, Gewicht:37, 5kg, Cordes
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,00*
€ 236,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,63*
€ 241,20*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 206,08*
€ 244,40*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,62*
€ 254,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 262,65*
€ 305,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.