Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 19 kg,Fläche: 60 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 19 kg,Fläche: 60 x 45 cm
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 19 kg,Fläche: 60 x 45 cm
VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 19 kg,Fläche: 60 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV45800
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.800
EAN/GTIN:
     4035694001718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Mülltonnenbox
VARIOfit® Griffroller Transportwagen mit 2 Holzladeflächen
VARIOfit® Griffroller

  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • mit Holzladefläche
  • Griffe anschraubbar
  • 1 o. 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
94,00
Gewicht [kg]:
16
Höhe [cm]:
910,0
Plattformbreite [cm]:
45,5
Plattformlänge [cm]:
61
Tiefe [cm]:
45,5
Produktart:
Griffroller | Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
2
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendepot, Tischwagen, magazinwagen, VARIOFIT Griffroller Magazinwagen Transportwagen, Fläche: 60 x 45 cm, Cordes
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 208,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 211,66*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 178,40*
€ 214,68*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 223,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 227,10*
€ 269,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.