Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CU1042 Herst.-Nr.: 1875 EAN/GTIN: 7310801875213 |
| | |
|
| | |
| Cederoth Erste-Hilfe Pinzette als Nachfüllprodukt für Cederroth Erste Hilfe Koffer Refill 1875 Nachfüllprodukte für Cederroth Erste Hilfe Koffer - Rettungsdecke schützt vor Unterkühlung (Refill 1892)
- Net Dressing Netzverband große Kompresse mit Netzverband zum Fixieren (Refill 1893)
- Erste-Hilfe Schere 19 cm (Refill 270002)
- Erste-Hilfe Pinzette zur Entfernung von Fremdkörpern aus Wunden (Refill 1875)
- Elastische Bandage Fixierbinde Verbandklammern inklusive, Größe: 4 m x 8,0 cm (Refill 1882)
- Beatmungsmaske Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung (Refill 1921)
Weitere Informationen: | | Produktart: | Pinzette | Produktkategorie: | Pinzetten und Zangen | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,84* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,84* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,78* | € 3,84* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,19* | € 4,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 3,07* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|