Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Bartlett Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Bartlett Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: M - Größe: M
Carhartt Bartlett Jacke braun, Größe: S - 2XL Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-CT1084.M
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103826-BRN-M
EAN/GTIN:
     0192776194714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Carhartt Bartlett Jacke braun mit Kapuze, 2 Brust-, Innen und Außentaschen

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Carhartt® Bartlett Jacke

Dank der warmen Fütterung ist die Carhartt® Bartlett Jacke ideal ideal für kalte Arbeitstage geeignet.

  • gefüttert mit weichem Baumwollfleece
  • justierbare Kapuze mit Kordelzug
  • 2 Innen- und Außentschen
  • 2 Brusttaschen mit Klappen- und Druckknopfverschluss
  • Cordura®-verstärkte Ärmelnähte
  • justierbarer Kordelsaum

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
braun
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 140,33*
€ 173,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 140,11*
€ 173,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.