Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungseinlage,Laserdrucker-od.Farbkopierer,Volltransp.PolyesterfolieA4VP/10 Bogen21cmx29,70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungseinlage,Laserdrucker-od.Farbkopierer,Volltransp.PolyesterfolieA4VP/10 Bogen21cmx29,70cm
Beschriftungseinlage,Laserdrucker-od.Farbkopierer,Volltransp.PolyesterfolieA4VP/10 Bogen21cmx29,70cm
Beschriftungseinlage,Laserdrucker-od.Farbkopierer,Volltransp.PolyesterfolieA4VP/10 Bogen21cmx29,70cm
Artikel-Nr.:
     894-CR2294
Hersteller:
     SignSystems
Herst.-Nr.:
     300.000.10W
EAN/GTIN:
     4044589057563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolien laserdrucker
Beschriftungsfolie DIN A4 transparent Beschriftungseinlagen individuell bedruckbar per Laserdrucker
SignSystems Beschriftungsfolie aus Polyesterfolie

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für excellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • Bogenformat A4
  • Bogen ungestanzt

Für die hier genannten Serien empfehlen wir die lackmattierten Polyesterfolien einzusetzen!

Beschriftungsfolie für folgende Serien:

  • Box
  • Clear
  • Cristallo
  • Frame
  • NewAge

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Stück [VE]:
10
Ausführung:
volltransparent
DIN Format:
DIN A4
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
21,0 × 29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, Beschriftungseinlagen für Laserdrucker- oder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 12,71*
6 Tage
40
3
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,841* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CR2297
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.