Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-/Besetztanzeigen CRISTALLO, Farbe: silber, rot/grün, drehbar, Durchm. 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frei-/Besetztanzeigen CRISTALLO, Farbe: silber, rot/grün, drehbar, Durchm. 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen CRISTALLO, Farbe: silber, rot/grün, drehbar, Durchm. 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen CRISTALLO, Farbe: silber, rot/grün, drehbar, Durchm. 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen CRISTALLO, Farbe: silber, rot/grün, drehbar, Durchm. 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen CRISTALLO, Farbe: silber, rot/grün, drehbar, Durchm. 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-CR1150
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     27115100
EAN/GTIN:
     4044589084279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Frei-Besetzt-Anzeige silber drehbar rund aus Kunststoff zum Verkleben
Frei-/Besetzt-Anzeige

Frei- und Besetztanzeige mit drehbarer Anzeige (Grün = Frei / Rot = Besetzt)

  • zum Verkleben auf Türschilder, Wänden und Türen.
  • mit drehbarer Anzeige (rot/grün)
  • Befestigungsmaterial inklusive

Durchmesser: 35 mm

Material: Kunststoff

Hinweis: Die Lieferung erfolgt als Montagesatz.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
3,5
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, signale türschild, Frei- Besetztanzeige CRISTALLO, MODULEX, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 16,64*
6 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,21*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 14,83*
€ 21,23*
7 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 30,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CR2900
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.