| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CM0910 Herst.-Nr.: 10743 EAN/GTIN: 4052886344323 |
| | |
|
| | |
| CEMO Schneeräumer bewegliche Schubdeichsel, verstellbare Schildposition CEMO Schneeräumer - bewegliche Schubdeichsel
- pulverbeschichteter Stahl
- mit Tellerfedern gedämpftes Räumschild aus gesicktem Edelstahl
- luftbereifte rollengelagerte Räder
- verstellbare Schildposition
- einfaches Einstelles des Raumwinkels
- Maße: 110 x 74 x 90 cm
- Optional: Flüsterleiste (CM0920)
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 90,0 | Höhe [cm]: | 74,0 | Länge [cm]: | 110 | Produktart: | Schneeräumer | Produktkategorie: | Schneeräumer | Ausstattung: | Räder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,15* | € 315,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,22* | € 315,93* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 310,63* | € 381,25* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 320,02* | € 381,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,09* | € 447,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|