Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Edelstahl,Edelstahl-Schürfleiste-Besatz,2 Räder,HxLxB 900x1100x740mm,rot/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220851
220851
Artikel-Nr.:
     711-220851
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10743
EAN/GTIN:
     4052886344323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schneeschieber
Schneeschieber
  • Schaufel aus Edelstahl
  • Besen mit Edelstahl-Schürfleiste
  • 2 Räder mit Luft-Bereifung, Rad D 260 mm
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 1100 x 740 mm
  • in rot/natur

Suchbegriffe:
Winterdienst, Schneeschieber, Schneeschaufel, Schneeräumer

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Edelstahl
Material Stiel:
Stahl
Höhe:
900 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
740 mm
Besatz:
Edelstahl-Schürfleiste
Farbe:
rot/natur
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Hand-Schneeräumer mit Rädern, Schneeschieber mit Rädern, schneeschieber cemo, polyurethan reifen, Winterdienst, Schneeschaufel, Schneeräumer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 262,82*
€ 319,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,93*
€ 319,26*
€ 4,95*
ab € 311,42*
€ 388,48*
€ 4,95*
ab € 319,63*
€ 388,48*
Lager 711
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 389,08*
€ 469,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,20*
€ 558,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,06*
€ 526,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,08*
€ 463,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10744
ab € 57,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.