| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CM0520 Herst.-Nr.: 10183 EAN/GTIN: 4052886315323 |
| | |
|
| | |
| CEMO PVC Faltwanne mit Verstärkungsplatten für Gefahrstofftransporte, eingeklappt nur 2,5 cm stark CEMO Faltwanne mit wenigen Handgriffen zu einer voll funktionsfähigen Auffangwanne! - kann überall flexibel mitgeführt werden
- flache Bauweise
- im gefaltetem Zusatnd nur 2,5cm hoch
- schneller Aufbau durch Klettverschlüsse
- absolut flüssigkeitsdicht
- Chemikalien- und Ölbeständig
Technische Daten: - Auffangvolumen: 30 Liter
- Material: PVC
- Außenmaße (BxHxT): 60x40x25 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 60,00 | Fassungsvermögen [l]: | 30 | Höhe [cm]: | 25,0 | Tiefe [cm]: | 40,0 | Produktart: | Faltwanne | Produktkategorie: | Gefahrstoffbehälter | Farbe: | grau | Eigenschaft: | zusammenklappbar | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,83* | € 104,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,64* | € 113,24* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,03* | € 113,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,99* | € 113,67* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,83* | € 130,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|