Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Faltwanne, 30 Liter, mit Verstärkungsplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Faltwanne, 30 Liter, mit Verstärkungsplatten
CEMO Faltwanne, 30 Liter, mit Verstärkungsplatten
CEMO Faltwanne, 30 Liter, mit Verstärkungsplatten
CEMO Faltwanne, 30 Liter, mit Verstärkungsplatten
CEMO Faltwanne, 30 Liter, mit Verstärkungsplatten
Artikel-Nr.:
     158-CM0520
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10183
EAN/GTIN:
     4052886315323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
CEMO PVC Faltwanne mit Verstärkungsplatten für Gefahrstofftransporte, eingeklappt nur 2,5 cm stark
CEMO Faltwanne

mit wenigen Handgriffen zu einer voll funktionsfähigen Auffangwanne!

  • kann überall flexibel mitgeführt werden
  • flache Bauweise
  • im gefaltetem Zusatnd nur 2,5cm hoch
  • schneller Aufbau durch Klettverschlüsse
  • absolut flüssigkeitsdicht
  • Chemikalien- und Ölbeständig

Technische Daten:

  • Auffangvolumen: 30 Liter
  • Material: PVC
  • Außenmaße (BxHxT): 60x40x25 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Fassungsvermögen [l]:
30
Höhe [cm]:
25,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Faltwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
grau
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Material:
PVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 104,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 87,42*
€ 110,67*
€ 4,95*
ab € 85,16*
€ 110,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 111,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 111,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.