Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Auffangwanne mobil, mit Lenk- und Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Auffangwanne mobil, mit Lenk- und Bockrollen
CEMO Auffangwanne mobil, mit Lenk- und Bockrollen
CEMO Auffangwanne mobil, mit Lenk- und Bockrollen
Artikel-Nr.:
     894-CM0510
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8166
EAN/GTIN:
     4052886126172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO Auffangwanne mobil mit Werkstattwagen für Kleingebinde
CEMO PE-Auffangwanne mobil

  • Fahrgestell verzinkt
  • 2 Lenk- und Bockrollen
  • Schiebebügel zum problemlosen Positionieren
  • zum Befördern und Ablegen von wassergefährdenden Stoffen wie z.B. Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel, gebrauchte Ölfilter und ölverschmutzte Maschinenteile
  • Auffangwanne für Reinigungszwecke herausnehmbar
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Maße: 112 x 63 x 104 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
112,00
Fassungsvermögen [l]:
30
Höhe [cm]:
104,0
Tiefe [cm]:
63,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
fahrbar
Tragfähigkeit [kg]:
100
Material:
Polyethylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 529,06*
€ 604,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,54*
€ 635,66*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 593,71*
€ 719,30*
€ 4,95*
ab € 637,21*
€ 719,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,12*
€ 756,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,30*
€ 855,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,73*
€ 843,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,83*
€ 820,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,57*
€ 784,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 647,06*
€ 770,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,08*
€ 750,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 618,57*
€ 736,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,71*
€ 706,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.