Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Euro-PE Auffangwanne 250/2, mit verz. Stahlgitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Euro-PE Auffangwanne 250/2, mit verz. Stahlgitterrost
CEMO Euro-PE Auffangwanne 250/2, mit verz. Stahlgitterrost
CEMO Euro-PE Auffangwanne 250/2, mit verz. Stahlgitterrost
Artikel-Nr.:
     894-CM0500
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8286
EAN/GTIN:
     4052886129432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO Euro-PE Auffangwanne 250/2 für 2 Fässer à 250 Liter
CEMO Auffangwanne 250/2 Mobil mit Lenk- und Bockrollen

  • mit verzinktem Stahlgitterrost
  • aus hochwertigem Polyethylen
  • hohe chemische Beständigkeit
  • mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
  • für 2 x 250 Liter Fässer

Außenmaße: 129 x 80,5 x 104 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
129,0
Fassungsvermögen [l]:
224
Höhe [cm]:
80,5
Tiefe [cm]:
104,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
schwarz
Anzahl Fässer [200 l]:
2
Ausstattung:
Gitterrost
Eigenschaft:
fahrbar
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,69*
€ 409,17*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 359,95*
€ 419,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,40*
€ 449,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,81*
€ 456,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 410,96*
€ 492,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,32*
€ 585,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,57*
€ 568,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,63*
€ 550,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,07*
€ 537,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,70*
€ 524,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.