| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CM0470 Herst.-Nr.: 10055 EAN/GTIN: 4052886254349 |
| | |
|
| | |
| CEMO Handpumpe für Fässer bis 220l Polypropylen und Polyethylen, lebensmittelecht CEMO Handpumpen - Material: Polypropylen und Polyethylen
- lebensmittelecht
- doppeltwirkend
- Auslassstutzen geeignet für Anschluss eines DN 25 Schlauches
- geeignet für bspw. Propionsäure, Melasse Schmierstoffe, AdBlue, Reinigungsmitte, Flüssigdünger, flüssige Futtermittel, Pflanzenschutzmittel etc.
- nicht geeignet für leicht entzündliche Stoffe und starke Lösemittel
- für Fässer bis 220 Liter
- inkl. Adapter S70x6, S56 u. 2 Zoll BSP
- Rohrdruchmesser 4,1 cm
- Tauchtiefe max. 93,0 cm
- Auslass 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Tauchtiefe [cm]: | 93 | Produktart: | Handpumpe | Produktkategorie: | Pumpen | Fördermenge [l/Hub]: | 0,40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Fasspumpe, Hand-Kolbenpumpe, Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, cemo fasspumpe, adblue pumpe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,76* | € 131,74* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,44* | € 145,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 116,54* | € 147,29* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 117,24* | € 152,79* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 122,09* | € 152,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|