Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Rubinrot
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Rubinrot
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Rubinrot
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Rubinrot
Artikel-Nr.:
     894-CB9480.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9480-000|S10589 03
EAN/GTIN:
     4064615116729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
C+P Büroschrank 900 mit Flügeltüren und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Rubinrot

C+P Büroschrank 900

Flügeltürschränke für Büro und Archiv

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Einlegeböden verzinkt, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg, mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
  • Schränke mit 4 beschichteten Fachböden/5 Ordnerhöhen
  • sechs verschiedene Farbkombinationen möglich
  • mit Kunstoffgleitern zum Fußbodenschutz

 

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 120,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
81,5
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 440,67*
€ 543,03*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 455,60*
€ 552,30*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,07*
€ 571,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,37*
€ 597,46*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 555,53*
€ 642,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,56*
€ 740,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,97*
€ 716,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,53*
€ 661,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-801|
ab € 32,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.