Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Sockel, H1800xB610xT500 Version: 4 - Lichtgrau/ Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Sockel, H1800xB610xT500 Version: 4 - Lichtgrau/ Resedagrün
Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Sockel, H1800xB610xT500 Version: 4 - Lichtgrau/ Resedagrün
Artikel-Nr.:
     894-CB8022.4
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-20B|S10018 4
EAN/GTIN:
     4050646086735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und höhenverstellbaren Einlegeböden

Ausgewählte Version: 4 - Lichtgrau/ Resedagrün

C+P Wäsche- und Aufbewahrungsschränke S 2000 Classic

  • 4 Einlegeböden (nicht höhenverstellbar)
  • Türen zueinanderschlagend
  • gemeinsamer Drehriegelverschluss für ein Vorhangschloss

 


  • Version: 4 - Lichtgrau/ Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
44
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 323,09*
€ 407,71*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,98*
€ 407,81*
€ 4,95*
ab € 375,15*
€ 449,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 375,07*
€ 449,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,99*
€ 593,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,80*
€ 535,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,76*
€ 525,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,25*
€ 503,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.