Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Sockel, H1800xB610xT500 Version: 2 - Lichtgrau/ Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Sockel, H1800xB610xT500 Version: 2 - Lichtgrau/ Enzianblau
Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Sockel, H1800xB610xT500 Version: 2 - Lichtgrau/ Enzianblau
Artikel-Nr.:
     894-CB8022.2
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-20B|S10010 2
EAN/GTIN:
     4025314569414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und höhenverstellbaren Einlegeböden

Ausgewählte Version: 2 - Lichtgrau/ Enzianblau

C+P Wäsche- und Aufbewahrungsschränke S 2000 Classic

  • 4 Einlegeböden (nicht höhenverstellbar)
  • Türen zueinanderschlagend
  • gemeinsamer Drehriegelverschluss für ein Vorhangschloss

 


  • Version: 2 - Lichtgrau/ Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
44
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 323,99*
€ 402,55*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,04*
€ 407,14*
€ 4,95*
ab € 373,97*
€ 441,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 374,21*
€ 441,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,37*
€ 592,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,55*
€ 492,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,21*
€ 445,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.