Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingefachschrank, mit 20 Fächern, H1950xB460xT200mm Version: 01 - Lichtgrau/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleingefachschrank, mit 20 Fächern, H1950xB460xT200mm Version: 01 - Lichtgrau/Lichtgrau
Kleingefachschrank, mit 20 Fächern, H1950xB460xT200mm Version: 01 - Lichtgrau/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB7203.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-203|S10014 01
EAN/GTIN:
     4054421535715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
c+p möbelsysteme kleingefachschrank
kleingefachschrank
C+P Kleingefachschrank S 4000 Intro belastbarer Stahlschrank mit 20 Fächern

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/Lichtgrau

C+P Kleingefachschrank S 4000 Intro

Stabiler und hochwertiger Kleingefachschrank

  • je Tür ein Zylinderschloss
  • einwandige Türen
  • wandhängende Version mit Drehbolzenaufhängung
  • Sockel in Korpusfarbe

Für jedes Fach sind 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.


  • Version: 01 - Lichtgrau/Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 46,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
35,17
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Fächer:
20
Anzahl Türen:
20
Ausführung Front:
Flügeltüren
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: CP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,01*
€ 978,66*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 833,40*
€ 978,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,49*
€ 978,67*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,51*
€ 1.056,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.031,63*
€ 1.149,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,22*
€ 1.367,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,75*
€ 1.364,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,79*
€ 1.312,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,20*
€ 1.274,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,63*
€ 1.227,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.