Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Fächer H1850xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Fächer H1850xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Fächer H1850xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Artikel-Nr.:
     894-CB3120.05
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-20|S10016 05
EAN/GTIN:
     4025314673395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot

Fächerschränke S 2000 Classic

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen und 2 Fächern übereinander

  • 2 Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanzte Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich)

 

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
41,62
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Anzahl Türen:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,17*
€ 335,17*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 283,16*
€ 356,28*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,60*
€ 373,21*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,38*
€ 380,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 323,07*
€ 382,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.