Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Fächer H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Fächer H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 4 Fächer H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     894-CB3120.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-20|S10044 03
EAN/GTIN:
     4025314673678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

Fächerschränke S 2000 Classic

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen und 2 Fächern übereinander

  • 2 Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanzte Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich)

 

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
41,62
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Anzahl Türen:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 323,77*
€ 383,46*
€ 4,95*
ab € 323,29*
€ 383,46*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,91*
€ 418,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 12,99*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.