Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA5943-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA5943-5021
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA5943-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA5943-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-20
EAN/GTIN:
     4025314673678
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5021 | CA5943-5021

Doppelstöckiger Garderobenschrank
mit Füßen und Lochrosette
Anzahl Fächer: 4
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 610 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lochbild
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 322,58*
€ 387,39*
€ 4,95*
ab € 321,94*
€ 387,39*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,82*
€ 422,89*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,13*
€ 499,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,58*
€ 485,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,55*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 4,984*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.