Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1200xT400mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1200xT400mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1200xT400mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB2046.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2046-09|S10060 01
EAN/GTIN:
     4050646133026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
C+P Werkzeug- und Materialschrank mit Schiebetüren und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

C+P Schiebetürenschränke mit 1 Fachboden

Werkstatt-Schiebetürenschränke

  • Sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss, 2 Schlüssel pro Schloss
  • 4 höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
  • Die Schiebetüren laufen mit Spezial-Kugellagerrollen geräuscharm in stabiler Schienenführung
  • Dauerlaufeigenschaften der Schienenführung: mit zunehmender Beanspruchung immer leichtgängiger
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
  • Schrankhöhe 100 cm: Thekenschrank (Oberseite mit integrierter Gummiriefenmatte als Ablagefläche)

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 100,0 x 120,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
42,08
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Schiebetüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 335,71*
€ 417,05*
22 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 361,78*
€ 424,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,54*
€ 443,29*
Frei Haus
ab € 406,45*
€ 491,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 437,22*
€ 510,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,64*
€ 607,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,57*
€ 592,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,22*
€ 520,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 39,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-801|
ab € 30,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-80|
ab € 20,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.