Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 9 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 9 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 9 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 9 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 9 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Artikel-Nr.:
     894-CB2033.02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-303|S10009 02
EAN/GTIN:
     4025314551938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic dreistöckiger Spind mit Sockel

Ausgewählte Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau

Fächerschränke S 2000 Classic

mit 3 Fächern und mit Sockel

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

 

Innenmaße der Fächer bei 3 Fächern übereinander (H x B x T in cm): 51,0 x 23,0 x 46,5

 

 


  • Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
65,86
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Türen:
9
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 456,68*
€ 558,45*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,22*
€ 560,73*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,70*
€ 588,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 544,24*
€ 628,33*
€ 4,95*
ab € 543,96*
€ 628,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,33*
€ 747,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,49*
€ 721,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,99*
€ 706,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,24*
€ 647,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.