Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 8 Fächern, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 8 Fächern, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 8 Fächern, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 8 Fächern, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 8 Fächern, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Artikel-Nr.:
     894-CB2024.05
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-204|S10001 05
EAN/GTIN:
     4025314543216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic vierstöckiger Spind mit Sockel

Ausgewählte Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot

C+P Fächerschränke S 2000 Classic

vierstöckig mit Sockel

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Innenmaße der Fächer bei 4 Fächer übereinander (H x B x T in cm): 37,5 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
49,05
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
8
Anzahl Türen:
8
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,39*
€ 445,22*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,62*
€ 445,45*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 379,44*
€ 464,38*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 421,05*
€ 491,41*
€ 4,95*
ab € 422,94*
€ 491,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,41*
€ 584,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.